BANJO FITTINGS 200PH-5 Poly/Epdm szivattyú X 5.5 LE motor, 2 hüvelykes méret | AE7VCP 6ANP2

BANJO FITTINGS 200PH-5 Poly/Epdm Pump X 5.5 LE motor, 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7VCP Modell: 200PH-5Kereszthivatkozás: 6ANP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,590.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor hajtott centrifugális szivattyú
Ház adapterpolipropilén
Ellenőrizd a szelepety
Motor márkaHonda
Motor RPM3600
Motor méret160cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPM víz @ 100 Ft. a feje78
GPM víz @ 70 Ft. a feje135
GPM víz @ 80 Ft. a feje115
GPM víz @ 90 Ft. a feje107
Magasság13 "
HP5.5
Gyújtás típusaSolid State
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagapolipropilén
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz19.25 "
Anyagpolipropilén
Max. Fej120 Ft.
Max. Szívólift (Ft.)15
Maximális nyomás55 psi
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretEgyik sem
Tömítés anyagaEPDM
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusEgyik sem
Méret2"
Tank kapacitás3.3 Qt.
Temp. Hatótávolság32-150 F
típusMezőgazdasági
Volute / Wear Platepolipropilén
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeMax. FejTömítés anyagaMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS 200P-3 Poly/Epdm szivattyú X 3.5 LE motor, 2 hüvelykes méret | AE7VCN 6ANP1 200P-3polipropilénBriggs & Stratton135120 Ft.EPDM2"-Mezőgazdasági€857.22
BANJO FITTINGS 200PI-3 öntöttvas szivattyú 3.5 LE motorral, 2 hüvelykes méret | AE7VCR 6ANP4 200PI-3ÖntöttvasBriggs & Stratton47100 Ft.Viton2"-Mezőgazdasági€1,255.06
BANJO FITTINGS 200PIH-5 öntöttvas szivattyú 5.5 LE motorral, 2 hüvelykes méret | AE7VCT 6ANP5 200PIH-5ÖntöttvasHonda47100 Ft.Viton2"-Mezőgazdasági€2,107.26
BANJO FITTINGS 200PI6PRO öntöttvas szivattyú 6.5 LE motorral, 2 hüvelykes méret | AE7VCU 6ANP6 200PI6PROÖntöttvasBriggs & Stratton47100 Ft.Viton2"-Mezőgazdasági€1,333.99
BANJO FITTINGS 150PO szivattyú, tengelyméret 1-1/2 hüvelyk, polipropilén | BW9WEX 150POpolipropilén----1 1/2 kg.Csak szivattyúPolipropilén szivattyúk€404.15
BANJO FITTINGS 200PO szivattyú, 3 lapátos járókerékkel, 2 hüvelykes, polipropilén | BW9WEY 200POpolipropilén----2"Csak szivattyúPolipropilén szivattyúk€432.19
BANJO FITTINGS M220PO Poly elosztó szivattyú csak, 2 hüvelykes méret | BW9XBQ M220POpolipropilén----2"Csak szivattyúPolipropilén szivattyúk€465.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 200PH-5 Poly/Epdm Pump X 5.5 LE motor, 2 hüvelykes
€1,590.42 /Mértékegység