Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0116.2061X20 Állítható fogantyú M6 Külső 0.78 2.93 2.58 Fekete | AC9GGL 3GFY9

KIPP K0116.2061X20 állítható fogantyú M6 külső 0.78 2.93 2.58 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GGL Típus: K0116.2061X20Kereszthivatkozás: 3GFY9
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
€27.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság2.58 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza0.78 "
StílusKlasszikus labda
MenetméretM6
típusKülső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0116.1061 Állítható fogantyú M6 Belső 1.85 1.28 Fekete | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-Belső szálak€20.92
KIPP K0116.2061 Állítható fogantyú M6 Belső 2.93 1.79 Fekete | AC9GDR 3GFP8 K0116.20611.79 "2.93 "-Belső szálak€25.83
KIPP K0116.1061X10 Állítható fogantyú M6 Külső 0.39 1.85 1.67 Fekete | AC9GFG 3GFV9 K0116.1061X101.67 "1.85 "0.39 "Külső szálak€22.24
KIPP K0116.1061X15 Állítható fogantyú M6 Külső 0.59 1.85 1.87 Fekete | AC9GFH 3GFW1 K0116.1061X151.87 "1.85 "0.59 "Külső szálak€22.24
KIPP K0116.1061X20 állítható fogantyú M6 külső 0.78 1.85 2.07 fekete | AC9GFJ 3GFW2 K0116.1061X202.07 "1.85 "0.78 "Külső szálak€22.35
KIPP K0116.1061X25 állítható fogantyú M6 külső 0.99 1.85 2.26 fekete | AC9GFK 3GFW3 K0116.1061X252.26 "1.85 "0.99 "Külső szálak€22.35
KIPP K0116.1061X30 Állítható fogantyú M6 Külső 1.18 1.85 2.46 Fekete | AC9GFL 3GFW4 K0116.1061X302.46 "1.85 "1.18 "Külső szálak€22.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0116.2061X20 állítható fogantyú M6 külső 0.78 2.93 2.58 fekete
€27.24 /Mértékegység