BALLYMORE MSL-10 ollós emelő, kb. 500 lb. | AH2GKJ 26X078

BALLYMORE MSL-10 Scissor Lift Push-Around 500 lb Cap.

Raktáron
Tétel: AH2GKJ Modell: MSL-10Kereszthivatkozás: 26X078

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,791.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő
Elemek mellékelveIgen
Caster Dia.6"
Görgők(2) Forgatható, (2) Merev
Zárt magasság5 láb 10 "
hajtásPush-Around
Korlát magassága42 "
Terhelhetőség500 font
Max. Munka magassága (in.)16 ft.
Teljes hossz51 "
Teljes szélesség31 "
Platform mélysége46 "
A platform magassága9 '10 "
Platform szélesség24 "
ÁramforrásAkkumulátor
Tárolt magasság70 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 379.6632
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)106.68
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kihúzható lábnyom L: Nincs kitámasztó
    • Kihúzható lábnyom W: Nincs kitámasztó láb
    • Platform kiterjesztés: 118 "
    • Üres távolság: 6 "
    • A jármű össztömege: 787 lb.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE MSL-10 Scissor Lift Push-Around 500 lb Cap.
€15,791.86 /Mértékegység