Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF7672-D Üzemanyagszűrő elem/elsődleges/összekötő | AC2LHG 2KZB2

BALDWIN FILTERS BF7672-D Üzemanyagszűrő elem/elsődleges/összekötő

Raktáron
Tétel: AC2LHG Modell: BF7672-DKereszthivatkozás: 2KZB2
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
€55.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság5 31 / 32 "
Belül Dia.21 / 32 "
Hossz5 31 / 32 "
Dia kívül.3-9 / 32 "
Szélesség3 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF1223 Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AC2LCF 2KYJ8 BF12236 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "€69.07
BALDWIN SZŰRŐK PF7770 Üzemanyagszűrő elem/kettős áramlású 8 3/8 hüvelyk hosszúság | AC3FWP 2TCP7 PF77708.375 "7 / 8 "8.375 "4.625 "4.62 "€90.92
BALDWIN SZŰRŐK BF7717 Üzemanyagszűrő Felpörgető/másodlagos | AD7JKV 4ERF4 BF77175 29 / 32 "-5 29 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€82.97
BALDWIN SZŰRŐK BF978 Üzemanyagszűrő Felpörgető/másodlagos | AD7JKY 4ERF7 BF9788 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€52.85
BALDWIN SZŰRŐK BF9913 Üzemanyagszűrő Spin-On 3-45/64 hüvelyk hosszúság | AH4GYZ 34NN04 BF99138 23 / 32 "-3 45 / 64 "3-11 / 16 "3 45 / 64 "€69.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7672-D Üzemanyagszűrő elem/elsődleges/összekötő
€55.41 /Mértékegység