Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BF9913 Üzemanyagszűrő Spin-On 3-45/64 hüvelyk hosszúság | AH4GYZ 34NN04

BALDWIN FILTERS BF9913 Centrifugálható üzemanyagszűrő 3-45/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH4GYZ Modell: BF9913Kereszthivatkozás: 34NN04
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
€69.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság8 23 / 32 "
Hossz3 45 / 64 "
Dia kívül.3-11 / 16 "
Szélesség3 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Spin-on üzemanyag

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF1223 Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AC2LCF 2KYJ8 BF12236 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "€69.07
BALDWIN SZŰRŐK BF7672-D Üzemanyagszűrő elem/elsődleges/összekötő | AC2LHG 2KZB2 BF7672-D5 31 / 32 "21 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€55.41
BALDWIN SZŰRŐK PF7770 Üzemanyagszűrő elem/kettős áramlású 8 3/8 hüvelyk hosszúság | AC3FWP 2TCP7 PF77708.375 "7 / 8 "8.375 "4.625 "4.62 "€90.92
BALDWIN SZŰRŐK BF7717 Üzemanyagszűrő Felpörgető/másodlagos | AD7JKV 4ERF4 BF77175 29 / 32 "-5 29 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€82.97
BALDWIN SZŰRŐK BF978 Üzemanyagszűrő Felpörgető/másodlagos | AD7JKY 4ERF7 BF9788 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€52.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9913 Centrifugálható üzemanyagszűrő 3-45/64 hüvelyk hosszúság
€69.64 /Mértékegység