Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BD7105 Olajszűrő Pörgős/kétáramú | AD6ZKA 4CTV6

BALDWIN FILTERS BD7105 Olajszűrő Pörgős/kettős áramlású

Raktáron
Tétel: AD6ZKA Modell: BD7105Kereszthivatkozás: 4CTV6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€94.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság8 11 / 32 "
Hossz8 11 / 32 "
Dia kívül.4.437 "
Szélesség4.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8421230000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Dual-Flow

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BC7485 Olajszűrő centrifugálás 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Kenőanyag-szűrő5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€105.54
BALDWIN SZŰRŐK B495 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Kenőanyag-szűrő9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€43.00
BALDWIN SZŰRŐK B99 Teljes átfolyású olajszűrő Felpörgető | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Kenőanyag-szűrő12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€52.18
BALDWIN SZŰRŐK BD103 Kettős áramlású olajszűrő Felpörgető | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Kenőanyag-szűrő11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€104.22
BALDWIN SZŰRŐK BD7154 Kettős áramlású olajszűrő Felpörgető | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Kenőanyag-szűrő11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€123.07
BALDWIN SZŰRŐK BT339 teljes átfolyású olajszűrő, 7-1/8 hüvelykes, 12 mikronos, I tömítés | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Kenőanyag-szűrő7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.14
BALDWIN SZŰRŐK B35-S Teljes átfolyású olajszűrő Felpörgető | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Kenőanyag-szűrő4 27 / 32 "3"3"€15.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BD7105 Olajszűrő Pörgős/kettős áramlású
€94.71 /Mértékegység