BALDWIN SZŰRŐK 19996 Sebességváltó szűrő | AE2VQR 4ZNX7

BALDWIN FILTERS 19996 sebességváltó szűrő

Raktáron
Tétel: AE2VQR Típus: 19996Kereszthivatkozás: 4ZNX7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€101.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság2 3 / 32 "
Hossz12 "
Szélesség5 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK P7247 Trans Filter 3 9/16 hüvelyk hossz O-gyűrűvel | AC3FTQ 2TCF1 P72473.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "€79.65
BALDWIN SZŰRŐK 18104 Sebességváltó szűrő N/a | AE2RTM 4ZFE8 1810411 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "€22.98
BALDWIN FILTERS 6021 Sebességváltó szűrő N/a | AE2TCG 4ZGL3 60215.75 "5.75 "-5.62 "€16.75
BALDWIN FILTERS 19828 Sebességváltó szűrő N/a | AE2TER 4ZGW1 198289.187 "9.187 "-6 13 / 16 "€14.96
BALDWIN FILTERS 18267 Sebességváltó szűrő | AE2TKH 4ZHE3 182672 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "€71.17
BALDWIN FILTERS 18032 Sebességváltó szűrő | AE2TMM 4ZHK9 180327 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "€26.40
BALDWIN FILTERS 20008 Sebességváltó szűrő | AE2TVD 4ZJE3 200081.187 "7 3 / 32 "-6.593€44.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS 19996 sebességváltó szűrő
€101.66 /Mértékegység