BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, TEFC, 444T Frame | AJ6ZTC

BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 LE, TEFC, 444T váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZTC Típus: ZDVSM4410T-4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€43,438.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Bázis125
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret444T
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
Vezet3 # 1/0
FelszerelésF1
Pólusok száma4
teljesítmény125 HP
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.00
típusA44062M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 750.15
Hajó magassága (cm)133.35
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtómű végcsapágy: 90BC03J30X
    • FLUX AMPS: 62.1
    • Névtábla száma: 000613007HV

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelésBázisOsztályMágnesező áramMax. FORDULATPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HP-€11,189.04
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HP-€11,823.21
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,135.05
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€6,983.72
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€7,511.34
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€8,618.54
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HP-€10,129.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 LE, TEFC, 444T váz
€43,438.43 /Mértékegység