BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEBC, FL2168 Keret | AJ6ZQT

BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEBC, FL2168 váz

Tétel: AJ6ZQT Modell: ZDPM21050-BV

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Környezeti (C)40
OsztályKÉSZLET
HázTEBC
LábjegyzetekVektor kötelesség
KeretFL2168
Keret méretFL2168
FrekvenciaN / A
HP50
Szigetelési osztályH
teljesítmény50 HP
Fázis3
RPM1800/1980
Szolgáltatási tényező1
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeretKeret méretHPteljesítményFázisSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
BALDOR MOTOR ZDPM18010C-BV Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEBC, FL1831C váz | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460€36,082.94
BALDOR MOTOR ZDPM18015C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, FL1838C Váz | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460€36,315.46
BALDOR MOTOR ZDPM18020C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, FL1844C Keret | AJ6ZQN ZDPM18020C-BVFL1844CFL1844C2020 HP31460€37,938.75
BALDOR MOTOR ZDPM18025C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEBC, FL1852C Váz | AJ6ZQP ZDPM18025C-BVFL1852CFL1852C2525 HP31460€40,817.23
BALDOR MOTOR ZDPM18030C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEBC, FL1852C Váz | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460€40,817.23
BALDOR MOTOR ZDPM21040-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEBC, FL2162 Váz | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460€38,197.12
BALDOR MOTOR ZDPM21060-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, TEBC, FL2173 Váz | AJ6ZQU ZDPM21060-BVFL2173FL21736060 HP31460-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEBC, FL2168 váz