BALDOR MOTOR WDM3538 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56 Frame | AJ6ZLH

BALDOR MOTOR WDM3538 fehér mosómotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56 váz

Raktáron
Item: AJ6ZLH Modell: WDM3538

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,168.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők1.6 / .8
BázisRG
Lebontási nyomaték6.71 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56
Teljes terhelési nyomaték1.49 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.608 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor69
FelülvizsgálatC
RPM1740
Hőmérséklet Emelkedik65 ° C
típus3512M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.31 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1496L
    • Felhúzási nyomaték: 4.67 LB-FT
    • Induló áram: 6.34 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR EWDM3546 fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56 váz | AJ6VHD EWDM35461.000 hp3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€1,701.94
BALDOR MOTOR EWDM3546T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143T váz | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9/1.4514.3 LB-FT76B1745101 ° C3524M€1,743.05
BALDOR MOTOR EWDM3554T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145T váz | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 ° C3533M€1,916.68
BALDOR MOTOR EWDM3558T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145T váz | AJ6VHG EWDM3558T26-5.8/2.923.9 LB-FT73E175574 ° C3530M€2,249.08
BALDOR MOTOR EWDM3611T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182T váz | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 ° C3631M€2,807.62
BALDOR MOTOR EWDM3615T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184T váz | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 ° C3642M€3,195.99
BALDOR MOTOR EWDM3710T fehér mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213T váz | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 ° C3736M€4,000.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR WDM3538 fehér mosómotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56 váz
€1,168.52 /Mértékegység