BALDOR MOTOR VSSWDM3534 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél | AJ6ZJT

BALDOR MOTOR VSSWDM3534 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AJ6ZJT Modell: VSSWDM3534

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,027.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Hatékonyság75.50%
Ház típusaTENV
Keret anyagRozsdamentes acél
Keret méret56C
Teljes terhelésű erősítők1.3 / .65
HP1/3 LE
Szigetelési osztályF
IP besorolás56
Szerelési típusLáb nélküli / C-Face
Teljes hossz11.09 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.0.625 "
Feszültség208-230 / 460 V
Súly33 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelési osztálymotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 erősítők€11,745.65
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 erősítők€13,621.21
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Mosómotor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 erősítők€11,934.12
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Mosómotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXJ CESSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€2,653.42
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXK CESSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€2,643.15
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 erősítők€2,681.97
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 erősítők€2,681.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VSSWDM3534 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél
€2,027.49 /Mértékegység