PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Max -homogenizáló csomag Premium | AC8BJH 39J340

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Max - homogenizáló csomag Premium

Raktáron
Tétel: AC8BJH Modell: PK-02250MXPKereszthivatkozás: 39J340

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,719.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaX-homogenizáló csomag, prémium
TeljesítésCE
Mélység2.75 "
Átmérő10 mm, 20 mm
Magasság9"
HP3/4
AnyagRozsdamentes acél
Zajszint72dB
A tengely hossza115 mm, 200 mm
Sebesség10,000-30,000 fordulat / perc
Feszültség220
Hangerő tartomány0.03 ml - 1 l
Teljesítmény576
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességTeljesítésMélységFeszültségSzélességÁtmérőMagasságHPÁr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Max -homogenizáló csomag standard | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0-30,000 fordulat / percUL cUL6"1208"10mm4"1/5€3,290.96
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max -homogenizáló csomag standard | AC8BJD 39J336 PK-02200MXS5000-35,000 fordulat / percCE1.98 "2202.15 "10mm7.875 "1/5€3,182.30
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max -homogenizáló csomag Deluxe | AC8BJE 39J337 PK-01250MXD10,000-30,000 fordulat / percCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,240.43
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max -homogenizáló csomag Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000-30,000 fordulat / percCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,240.43
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max -homogenizáló csomag Premium | AC8BJG 39J339 PK-01250MXP10,000-30,000 fordulat / percCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,719.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Max - homogenizáló csomag Premium
€6,719.30 /Mértékegység