BALDOR MOTOR VEBNM3554-D általános egységkezelő motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TENV, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6YFX Modell: VEBNM3554-D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,926.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték19.9 LB-FT
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.1 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3534M
Pólusok száma4
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz16.83 "
Fázis3
Power Factor76
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,755 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.765
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - VBNM3554-D
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 10.98 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 19.8 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 88 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 104 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR VBM3538-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 erősítők04.5-3€2,335.88
BALDOR MOTOR VBM3542-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 erősítők04. 75-3€2,424.96
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tel€2,312.53
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TENV, 56C váz | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 erősítők04. 75-3€2,480.95
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hp16.29 "3€2,661.42
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 erősítők041-3€2,768.78
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 erősítők041-3€3,344.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBNM3554-D általános egységkezelő motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TENV, 56C keret
€2,926.41 /Mértékegység