BALDOR MOTOR VBM3538 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6YDE

BALDOR MOTOR VBM3538 fékmotor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YDE Modell: VBM3538

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,485.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők1.9-1.8 / .9
BázisN
Lebontási nyomaték6.8 LB-FT
OsztályB
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.54 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor69
FelülvizsgálatY
RPM1725
típus3420M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)47.31
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor VBM3538 rövid sorozatú fékmotort szállítószalagokon, szerszámgépeken, sebességcsökkentőkön, ajtómeghajtásokon és gyorsleállítást igénylő emelőkön alkalmazzák. Biztonsági intézkedésként fékezést biztosít hirtelen áramkimaradás esetén.

Jellemzők:

  • A Baldor VBM3538 általános célú fékmotor gyors leállítási és tartási műveletekhez készült emelőkben, szállítószalagokban, ajtómeghajtásokban, sebességcsökkentőkben, szerszámgépekben, hengerművekben, darukban és textil-/nyomógépekben.
  • Teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) konfigurációval rendelkezik, amely ellenáll a szennyeződésnek és a nedvességnek, valamint acélszerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a kemény munkahelyi visszaéléseknek.
  • Ez a motor golyóscsapágyakkal rendelkezik a forgási súrlódás csökkentésére és a radiális és axiális terhelések támogatására.
  • Automatikus és kézi hővédelmet is kínál a túlmelegedés veszélyének kiküszöbölésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire utal a C-felület kialakítása?

A. A C-face a telepítést szem előtt tartva készül. Az egyik oldalon megmunkált sík felületük van, amely lehetővé teszi a közvetlen csatlakoztatást a berendezéshez.

K. Mire használható a tengely a motorban?

V. A tengely egy hengeres alkatrész, amely a házból és a motorból extrudál. A motorból származó energiát végfelhasználói alkalmazásokká alakítja át.

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR KBM3454 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6WUY KBM34540.38 erősítők.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-€1,613.98
BALDOR MOTOR KBM3458 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6WUZ KBM34580.54 erősítők1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-€1,715.65
BALDOR MOTOR VBM3542 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6YDK VBM35420.76 erősítők2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571P1725-€2,238.79
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6YDL VBM3542-50.622 erősítők1.99.52 LB-FT. 7574-1750-€2,238.79
BALDOR MOTOR VEBM3546 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázisú TEFC, 56C váz | AJ6YEC VEBM35461 erősítők3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 ° C€3,428.78
BALDOR MOTOR VEBM3546T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázisú TEFC, 143TC váz | AJ6YEG VEBM3546T1 erősítők3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 ° C€3,321.91
BALDOR MOTOR VEBM3554 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázisú TEFC, 56C váz | AJ6YEM VEBM35541.37 erősítők4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.573D176053 ° C€3,094.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538 fékmotor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz
€2,485.39 /Mértékegység