BALDOR MOTOR VEBM3546T Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázisú TEFC, 143TC váz | AJ6YEG

BALDOR MOTOR VEBM3546T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázisú TEFC, 143TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YEG Típus: VEBM3546T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,513.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők3.1-3/1.5
BázisN
Lebontási nyomaték12.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret143TC
Teljes terhelési nyomaték2.97 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor71
FelülvizsgálatG
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik43 ° C
típus3519M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - VBM3546T
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.49 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 6.16 LB-FT
    • Induló áram: 12.1 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR KBM3454 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6WUY KBM34540.38 erősítők.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-€3,011.62
BALDOR MOTOR KBM3458 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6WUZ KBM34580.54 erősítők1.5-1.4 / .74.9 LB-FT. 3364V1725-€3,201.28
BALDOR MOTOR VBM3538 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6YDE VBM35380.54 erősítők1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-€3,565.76
BALDOR MOTOR VBM3542 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6YDK VBM35420.76 erősítők2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571P1725-€4,177.45
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázisú TENV, 56C váz | AJ6YDL VBM3542-50.622 erősítők1.99.52 LB-FT. 7574-1750-€4,177.45
BALDOR MOTOR VEBM3546 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázisú TEFC, 56C váz | AJ6YEC VEBM35461 erősítők3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 ° C€4,808.33
BALDOR MOTOR VEBM3554 Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázisú TEFC, 56C váz | AJ6YEM VEBM35541.37 erősítők4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.573D176053 ° C€5,773.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3546T fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázisú TEFC, 143TC váz
€5,513.84 /Mértékegység