Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CA72 Hatlapfejű anya teljes M5 X 0.80Mm 8Mm W, 100PK | AE7ZUA

APPROVED VENDOR 6CA72 hatlapú anya teljes M5 x 0.80 mm 8 mm széles, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZUA Modell: 6CA72
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
€6.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
befejezHorganyzott
Fokozatclass 6
Magasság4mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály6
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA72 hatlapú anya teljes M5 x 0.80 mm 8 mm széles, 100 PK
€6.29 /csomag