BALDOR MOTOR VAOM3560 Járom/talapzat ventilátormotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6YCU Modell: VAOM3560

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,265.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők3.4 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.6 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3528M
Pólusok száma8
teljesítmény0.500 hp
Teljes hossz12.68 "
Fázis3
Power Factor46
Szolgáltatási tényező1
Sebesség850 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség900 rpm
Feszültség230 V 208 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 64.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: M
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motor vezeték kijárata: sorkapocs
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR VAOM3527 Járom/talapzat ventilátormotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEAO, 56C Váz | AJ6YCT VAOM35276.5 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V3.2 A3546M1.000 hp14.93 "54€1,500.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VAOM3560 Járom/talapzat ventilátormotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56C váz
€1,265.60 /Mértékegység