BALDOR MOTOR RL1310A Ventilátor és Légfúvó Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56H váz | AJ6XYN

BALDOR MOTOR RL1310A ventilátor és befúvó motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56H keret

Raktáron
Tétel: AJ6XYN Típus: RL1310A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,029.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
erősítők13.4/6.7
BázisRS
Lebontási nyomaték6.73 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56 / 56H
Teljes terhelési nyomaték2.97 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.65 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis1
Power Factor72
FelülvizsgálatAL
RPM1725
típus3520L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor RL1310A motort automatizálási, élelmiszer- és italfeldolgozási és általános gyártási alkalmazásokban használják terhek kezelésére. Alkalmas szállítószalagok, csomagológépek és keverők meghajtására.

Jellemzők:

  • A Baldor RL1310A teljesen zárt ventilátorhűtéses motor ideális általános célú szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz, szerszámokhoz és szalagos meghajtású gépekhez
  • Acél vázzal és F osztályú szigeteléssel rendelkezik a megbízható működés érdekében.
  • Ez az állványos ventilátormotor megfordítható tengelyforgással rendelkezik, így számos alkalmazási területet tesz lehetővé.
  • A közvetlen motorindítás biztosítja a bolondbiztos indítást egyetlen gombnyomással.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hatásfokot kínál ez a motor 100%-os terhelés mellett?

V. Ennek a motornak a hatásfoka 68.0 %.

K. Milyen zsír ideális a motor csapágyaihoz?

A. A Polyrex EM zsír ideális motorcsapágyakhoz. Képes kezelni a magas hőmérsékletet (akár 300 F) korlátozott körülmények között.

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkLebontási nyomatékmotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR ERL1313A Ventilátor és Légfúvó Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56H váz | AJ6VFX ERL1313AVentillátor / ventilátor motor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hp13.3 "€2,419.10
BALDOR MOTOR ERL1319A Ventilátor és Légfúvó Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56H váz | AJ6VFY ERL1319AVentillátor / ventilátor motor18/910.5 LB-FT-5.8 erősítők41.5-€1,649.67
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Ventilátor és Légfúvó Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56H váz | AJ6VFZ ERL1319A277Ventillátor / ventilátor motor5.2 A-3540LC-41.500 hp14.67 "€2,717.47
BALDOR MOTOR ERM3158TA Ventilátor és Légfúvó Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, ODP, 145TY váz | AJ6VGQ ERM3158TAVentillátor / ventilátor motor------13.64 "€1,595.59
BALDOR MOTOR RL1301A277 Ventilátor és Légfúvó Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56 váz | AJ6XYF RL1301A277Kondenzátor ventilátor motor2.53.12 LB-FT-1.95 erősítők04. 33-€1,564.42
BALDOR MOTOR RL1304A Ventilátor és Légfúvó Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56 váz | AJ6XYG RL1304AKondenzátor ventilátor motor8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 erősítők04.5-€1,523.93
BALDOR MOTOR RL1304A277 Ventilátor és Légfúvó Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56 váz | AJ6XYH RL1304A277Kondenzátor ventilátor motor3.64.35 LB-FT-2.8 erősítők04.5-€1,628.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR RL1310A ventilátor és befúvó motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56H keret
€2,029.06 /Mértékegység