BALDOR MOTOR M1755T Two Speed Motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6XGD

BALDOR MOTOR M1755T kétsebességes motor, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 LE, 3 fázis, TEFC, 145T váz

Raktáron
Tétel: AJ6XGD Modell: M1755T

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,803.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők2.34/1.02
BázisRG
Lebontási nyomaték17 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret145T
Teljes terhelési nyomaték4.52 LB-FT
HP1.5 / .375
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.59 erősítők
Pólusok száma04/08
teljesítmény1.5 / .375
Fázis3
FelülvizsgálatC
RPM1735/865
Hőmérséklet Emelkedik82 ° C
típus3523M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 8.42 LB-FT
    • Induló áram: 17.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méreterősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelésNem terhelő áramteljesítményÁr
BALDOR MOTOR M1004T Kétfokozatú motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 LE, 3 fázis, ODP, 143T váz | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 erősítők1 / .25€1,651.69
BALDOR MOTOR M1005T Kétfokozatú motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 erősítők1.5 / .38€1,716.78
BALDOR MOTOR M1006T Kétfokozatú motor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 erősítők2 / .5€1,982.92
BALDOR MOTOR M1007T Kétfokozatú motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 LE, 3 fázis, ODP, 184T váz | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 erősítők3.75€2,129.14
BALDOR MOTOR M1008T Kétsebességes motor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 LE, 3 fázis, ODP, 184T váz | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 erősítők5-1.3€2,563.18
BALDOR MOTOR M1009T Kétfokozatú motor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 LE, 3 fázis, ODP, 215T váz | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 erősítők7.5/1.9€3,662.02
BALDOR MOTOR M1010T Kétfokozatú motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 LE, 3 fázis, ODP, 215T váz | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 erősítők10/2.5€4,150.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR M1755T kétsebességes motor, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 LE, 3 fázis, TEFC, 145T váz
€1,803.60 /Mértékegység