BALDOR MOTOR JSL325A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56Y váz | AJ6WUJ

BALDOR MOTOR JSL325A négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56Y keret

Raktáron
Tétel: AJ6WUJ Típus: JSL325A

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€719.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők6.6/3.3
BázisN
Lebontási nyomaték2.57 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56Y
Teljes terhelés hatékonysága72
Teljes terhelési nyomaték0.764 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet5 # 18,1 # 16 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.38 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor76
FelülvizsgálatM
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik73 ° C
típus1716L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 1.04 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1203A02
    • Felhúzási nyomaték: 0.763 LB-FT
    • SF AMP: 8.6 / 4.3
    • Induló áram: 17.9 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusKeretTeljes terhelés hatékonyságaÁr
BALDOR MOTOR JSL725A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, ODP, 56YZ váz | AJ6WUN JSL725A8122/118.39 LB-FTR58 ° C1928L56YZ74€1,112.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JSL325A négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56Y keret
€719.03 /Mértékegység