BALDOR MOTOR JL3514A Jet Pump Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WQF

BALDOR MOTOR JL3514A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz

Raktáron
Tétel: AJ6WQF Típus: JL3514A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők16/8
BázisN
Lebontási nyomaték14.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték4.5 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet4#16 A&J, 1#14 #4TH Y
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5.2 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis1
Power Factor80
FelülvizsgálatW
RPM1725
típus3532LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 15 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 11.5 LB-FT
    • Induló áram: 57 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusHPÁr
BALDOR MOTOR JL3405A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz | AJ6WPW JL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 33€644.69
BALDOR MOTOR JL3501A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz | AJ6WPX JL3501A606/32.95 LB-FTW172573 ° C3414L. 33€804.99
BALDOR MOTOR JL3503A sugárszivattyús motor, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz | AJ6WPY JL3503A697.4/3.72.5 LB-FTJ345078 ° C3420L.5€738.78
BALDOR MOTOR JL3504A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz | AJ6WPZ JL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 ° C3421L.5€935.09
BALDOR MOTOR JL3506A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz | AJ6WQA JL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 ° C3424L. 75€1,464.33
BALDOR MOTOR JL3507A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz | AJ6WQB JL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 ° C3428LC. 75€1,109.33
BALDOR MOTOR JL3509A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz | AJ6WQC JL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L1€1,074.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JL3514A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázisú TEFC, 56J váz
€1,396.24 /Mértékegység