BALDOR MOTOR JL1313A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPT

BALDOR MOTOR JL1313A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázisú ODP, 56 J keret

Raktáron
Tétel: AJ6WPT Típus: JL1313A

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,370.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők13/6.5
BázisN
Lebontási nyomaték6.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték2.3 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 16 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.65 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény1.5
Fázis1
Power Factor95
FelülvizsgálatR
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik53 ° C
típus3432LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 6.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 5 LB-FT
    • Induló áram: 43.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPÁr
BALDOR MOTOR JL1205A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPK JL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 ° C3416L115/230. 33€556.41
BALDOR MOTOR JL1301A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPL JL1301AL6/32.95 LB-FT172553 ° C3414L115/230. 33€641.20
BALDOR MOTOR JL1303A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPM JL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 ° C3420L115/230.5€719.36
BALDOR MOTOR JL1304A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPN JL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 ° C3418L115/230.5€753.88
BALDOR MOTOR JL1306A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPP JL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L115/230. 75€822.41
BALDOR MOTOR JL1307A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPQ JL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 ° C3428L115/230. 75€950.19
BALDOR MOTOR JL1309A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázisú ODP, 56J váz | AJ6WPR JL1309AF14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L115/2301€1,090.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JL1313A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázisú ODP, 56 J keret
€1,370.57 /Mértékegység