BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6WBU

BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6WBU Típus: IDCSWDM3554T

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,667.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
BázisRG
OsztályH
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők4.2/2.1
HP1.5 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 18 #
Mágnesező áram2.4/1.2
Max. FORDULAT4000
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény1.5 TE
Fázis3
FelülvizsgálatJ
RPM1760
típus3533M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1608L
    • SL Hz: 1.33

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATLebontási nyomatékOsztályNem terhelő áramteljesítményFázisFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 erősítők.5 TE3K1750€2,917.29
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M1740€3,303.36
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty mosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 erősítők1 TE3L1745€3,429.01
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Mosómotor, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 erősítők1 TE3H1745€3,429.01
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J1760€3,667.74
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty mosómotor, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 erősítők2 TE3L1750€3,917.88
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558T Invester Duty Mosómotor, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6WBW IDCSWDM3558T--KÉSZLET-2 TE--1750€3,917.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz
€3,667.74 /Mértékegység