BALDOR MOTOR EPCL1313M nagynyomású mosómotor, 230/115V, 3600 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, NYITOTT, 56C váz | AJ6VFQ

BALDOR MOTOR EPCL1313M nagynyomású mosómotor, 230/115V, 3600 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, NYITOTT, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6VFQ Modell: EPCL1313M

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,095.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők5.9 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3532LC
Pólusok száma2
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz12.94 "
Fázis1
Power Factor99
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,480 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 115 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 82.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszSebességÁr
BALDOR MOTOR EPCL1317M Mosómotor, 230/115V, 3600 RPM, 2 LE, 1 fázis, NYITOTT, 56C váz | AJ6VFR EPCL1317M15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56C7.8 A3540LC2.000 hp14.32 "3,470 rpm€1,676.19
BALDOR MOTOR EPL1313M Mosómotor, 230/115V, 3600 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, NYITOTT, 56H váz | AJ6VFT EPL1313M11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56H5.9 A3532LC1.500 hp12.62 "3,480 rpm€1,047.62
BALDOR MOTOR EPL1317M Mosómotor, 230/115V, 3600 RPM, 2 LE, 1 fázis, NYITOTT, 56-os váz | AJ6VFU EPL1317M15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V567.8 A3540LC2.000 hp14.32 "3,470 rpm€1,619.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EPCL1313M nagynyomású mosómotor, 230/115V, 3600 RPM, 1.5 LE, 1 fázis, NYITOTT, 56C keret
€1,095.97 /Mértékegység