BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143T váz | AJ6VFK

BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143T keret

Raktáron
Tétel: AJ6VFK Modell: ENCP83580T-4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,867.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők1.3
BázisRG
Lebontási nyomaték6.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTENV
Keret143T
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP1
Hz60
SzigetelésF
KVAR. 05
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.545 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor88
FelülvizsgálatN
RPM3450
Hőmérséklet KódT3
típus0520M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.1 LB-FT
    • Névtábla száma: NP2162E
    • Felhúzási nyomaték: 4.3 LB-FT
    • Induló áram: 11.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számaPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143T váz | AJ6VFJ ENCP3581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 erősítők0470E1765€2,043.07
BALDOR MOTOR ENCP83581T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143T váz | AJ6VFL ENCP83581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 erősítők0470H1765€2,043.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143T keret
€1,867.34 /Mértékegység