BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Frame | AJ6VFJ

BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Frame

Raktáron
Tétel: AJ6VFJ Model: ENCP3581T-4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,043.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők1.5
BázisRG
Lebontási nyomaték15.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTENV
Keret143T
Teljes terhelési nyomaték2.99 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.02 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor70
FelülvizsgálatE
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik36 ° C
típus0524M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 11 LB-FT
    • Névtábla száma: NP2069E
    • Felhúzási nyomaték: 9.1 LB-FT
    • Induló áram: 15 Amper

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számaPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Frame | AJ6VFK ENCP83580T-40520M1.36.1 LB-FT0.545 erősítők0288N3450€1,867.34
BALDOR MOTOR ENCP83581T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Frame | AJ6VFL ENCP83581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 erősítők0470H1765€2,043.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143T Frame
€2,043.07 /Mértékegység