BALDOR MOTOR EMM3714 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 7.5 kW, 3 fázis, TEFC, D132M váz | AJ6VAN

BALDOR MOTOR EMM3714 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 7.5 kW, 3 fázis, TEFC, D132M váz

Raktáron
Tétel: AJ6VAN Modell: EMM3714

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,121.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
erősítők25.4-24/12
BázisRG
Lebontási nyomaték128 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
KeretD132M
Teljes terhelési nyomaték26.6 LB-FT
Hz60
SzigetelésF
IP besorolás54
kW7.5KW
Vezet9 14 #
FelszerelésB3
NEMA / IEC keretD132M
Nem terhelő áram5.4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény7.5KW
Fázis3
FelülvizsgálatD
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik81 ° C
típus3752M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - MM3714
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 68.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1159L
    • Felhúzási nyomaték: 49.2 LB-FT
    • Induló áram: 100 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellkWerősítőkLebontási nyomatékFelszerelésNEMA / IEC keretNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EMM2333 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 11kW, 3 fázis, TEFC, D160M váz | AJ6UZV EMM233311KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 erősítők0411KW€4,491.29
BALDOR MOTOR EMM2334 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 15kW, 3 fázis, TEFC, D160L váz | AJ6UZW EMM233415 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 erősítők0415KW€5,453.06
BALDOR MOTOR EMM3554 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1.1 kW, 3 fázis, TEFC, D90S váz | AJ6VAD EMM3554--------€1,552.30
BALDOR MOTOR EMM3558 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázis, TEFC, D90L váz | AJ6VAE EMM35581.5KWTE6-5.8/2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 erősítők041.5KWTE€1,583.15
BALDOR MOTOR EMM3559 IEC motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázis, TEFC, D90L váz | AJ6VAF EMM3559--------€1,783.04
BALDOR MOTOR EMM3611 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázis, TEFC, D100L váz | AJ6VAG EMM36112.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 erősítők042.2KW€1,777.32
BALDOR MOTOR EMM3613 IEC motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázis, TEFC, D100L váz | AJ6VAH EMM36133.70 kW-------€1,805.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3714 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 7.5 kW, 3 fázis, TEFC, D132M váz
€3,121.75 /Mértékegység