BALDOR MOTOR EMM3559 IEC motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázis, TEFC, D90L váz | AJ6VAF

BALDOR MOTOR EMM3559 IEC motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázis, TEFC, D90L váz

Raktáron
Tétel: AJ6VAF Modell: EMM3559

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,783.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
Teljes terhelésű erősítők7.9-7.2/3.6
Teljes terhelés hatékonysága86.5
Hz60
Szigetelési osztályF
Kimeneti HP2.2KW
Fázis3
Értékelés40C AMB-CONT
RPM3450
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • KVA-kód: L

Termékváltozatok

TermékekModellkWerősítőkLebontási nyomatékFelszerelésNEMA / IEC keretNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EMM2333 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 11kW, 3 fázis, TEFC, D160M váz | AJ6UZV EMM233311KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 erősítők0411KW€4,491.29
BALDOR MOTOR EMM2334 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 15kW, 3 fázis, TEFC, D160L váz | AJ6UZW EMM233415 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 erősítők0415KW€5,453.06
BALDOR MOTOR EMM3554 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1.1 kW, 3 fázis, TEFC, D90S váz | AJ6VAD EMM3554--------€1,552.30
BALDOR MOTOR EMM3558 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázis, TEFC, D90L váz | AJ6VAE EMM35581.5KWTE6-5.8/2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 erősítők041.5KWTE€1,583.15
BALDOR MOTOR EMM3611 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázis, TEFC, D100L váz | AJ6VAG EMM36112.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 erősítők042.2KW€1,777.32
BALDOR MOTOR EMM3613 IEC motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázis, TEFC, D100L váz | AJ6VAH EMM36133.70 kW-------€1,805.89
BALDOR MOTOR EMM3615 IEC motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázis, TEFC, D112M váz | AJ6VAJ EMM3615--------€1,929.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3559 IEC motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázis, TEFC, D90L váz
€1,783.04 /Mértékegység