BALDOR MOTOR EMM20226-APN IEC motor, 1000 RPM, 50 Hz, 22 kW, 200 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6UZM Modell: EMM20226-APN

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,540.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
Amper @ volt24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V
Keret200
Frekvencia50.00 Hz - 60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők24.9 a
Szigetelési osztályF
IP besorolásIP55
Sebesség1191/988/990 / min
Sebesség típusaEgyetlen sebesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 264.6
Hajó magassága (cm)97.79
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimenet @ Frekvencia: 22.00 KW @ 50 HZ 22.00 KW @ 60 HZ
    • Szinkron sebesség @ Frekvencia: 1200 RPM @ 60 HZ
    • Feszültség @ Frekvencia: 460 V @ 60 HZ 660 V @ 50 HZ 690 V @ 50 HZ; 460 V @ 60 HZ; 660 V @ 50 HZ; 690 V @ 50 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellAmper @ voltKeretTeljes terhelésű erősítőkSebességÁr
BALDOR MOTOR EMM20186-APN IEC motor, 1000 RPM, 50 Hz, 18.5 kW, 200 Frame | AJ6UZL EMM20186-APN21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6 a990 991 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€5,553.13
BALDOR MOTOR EMVM13226D-PP IEC motor, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2 kW, 132 váz | AJ6VCN EMVM13226D-PP5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V1325.1 A975 978 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€1,244.97
BALDOR MOTOR MM09114-APN IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.1 kW, 90 Frame | AJ6XLM MM09114-APN2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V902.1 A1435 1740 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€451.16
BALDOR MOTOR MM09152-APN IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 90 Frame | AJ6XLT MM09152-APN2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V902.6 A2900 3510 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€433.53
BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 LE, 4 kW, 112 váz | AJ6XMQ MM11042-APN13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V1126.2 A2885 3490 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€826.73
BALDOR MOTOR MM13554-APN IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 5.5 kW, 132 Frame | AJ6XNA MM13554-APN10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.3 a1465 1769 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€1,108.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EMM20226-APN IEC motor, 1000 RPM, 50 Hz, 22 kW, 200 Frame
€6,540.70 /Mértékegység