Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 65A | AG7DVB 5NHD7

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 65A

Raktáron
Tétel: AG7DVB Típus: LC1D65AG7Kereszthivatkozás: 5NHD7
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
€837.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység4.61 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív65
Teljes terhelésű, ellenálló80
Magasság2.17 "
HP @ 1 fázis - 120 V5
HP @ 1 fázis - 230 V10
HP @ 3 fázis - 208 V20
HP @ 3 fázis - 230 V20
HP @ 3 fázis - 240 V20
HP @ 3 fázis - 480 V40
HP @ 3 fázis - 575 V50
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség2.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40ALE7 Kontaktor IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "€577.22
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD IEC mágneskapcsoló, 9 A teljes terhelés, 50 / 60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD224 VDC3.38 "2257.51.77 "€272.43
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09T7 Kontaktor IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2MMP3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "€272.43
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80BD kontaktor IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD3024 VDC7.13 "303060603.34 "€983.73
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80T6 Kontaktor IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "€983.73
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 Kontaktor IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "€983.73
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "€983.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65AG7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 65A
€837.47 /Mértékegység