BALDOR MOTOR EM44404T-4 Háromfázisú motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 LE, TEFC, 449T váz | AJ6UMG

BALDOR MOTOR EM44404T-4 háromfázisú motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 LE, TEFC, 449T váz

Tétel: AJ6UMG Modell: EM44404T-4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€117,422.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők436.0 A
Alap típusaMerev
VámértékCONT
KeretL449T
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők436.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusaA44208M
Pólusok száma4
teljesítmény400.000 hp
Teljes hossz60.21 "
Fázis3
Power Factor89
Szolgáltatási tényező1
Sebesség1,785 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaWye Start – Delta Run
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1694.25
Hajó magassága (cm)105.41
Hajó hossza (cm)189.23
Hajószélesség (cm)142.24
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M44404T -4
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 96.20%
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 12 @ 1 AWG
    • Termékcsalád: Általános ipari
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Tengely átmérője: 3.375 in
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM44404T-4 háromfázisú motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 LE, TEFC, 449T váz
€117,422.28 /Mértékegység