BALDOR MOTOR EM4111T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 324T váz | AJ6UHY

BALDOR MOTOR EM4111T háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 324T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UHY Típus: EM4111T

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,881.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Csapágy típusLabda
Hatékonyság93%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret324T
Teljes terhelésű erősítők64/32
HP25 hp
Szigetelési osztályF
IP besorolás44
Szerelési típusLáb
NEMA DesignB
Teljes hossz30.28 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2-1 / 8 "
Feszültség230 / 460 V
3 év
Súly560 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 222.2996
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1200 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4111T háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 324T váz
€10,881.32 /Mértékegység