BALDOR MOTOR EM4110T-12 Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324T Frame | AJ6UHP

BALDOR MOTOR EM4110T-12 háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UHP Modell: EM4110T-12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,897.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők96/48
BázisRG
Lebontási nyomaték430 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret324T
Teljes terhelési nyomaték118 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP40
Hz60
SzigetelésF
Vezet12 8 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram19.3 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény40
Fázis3
Power Factor83
FelülvizsgálatA
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik61 ° C
típus1260M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270.45
Hajó magassága (cm)54.93
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)65.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 199 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2138L
    • Felhúzási nyomaték: 210 LB-FT
    • Induló áram: 349 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,149.65
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€12,749.82
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,069.29
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€7,184.81
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€8,710.87
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€11,027.66
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€8,845.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T-12 háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz
€22,897.21 /Mértékegység