BALDOR MOTOR EM4104T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286T Frame | AJ6UGQ

BALDOR MOTOR EM4104T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, 286T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UGQ Modell: EM4104T-5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,241.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Hatékonyság93.6%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret286T
Teljes terhelésű erősítők29
HP30 hp
Szigetelési osztályF
IP besorolás44
Szerelési típusLáb
Teljes hossz27.76 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1-7 / 8 "
Feszültség575 V
Súly408 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 183.6
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 575 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelés hatékonyságaerősítőkLebontási nyomatékHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Háromfázisú zárt motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€4,728.87
BALDOR MOTOR EM2334T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz | AJ6TJC EM2334T-593----F--€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Háromfázisú zárt motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€5,732.90
BALDOR MOTOR EM2394T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 erősítők€4,740.30
BALDOR MOTOR EM3554-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,369.54
BALDOR MOTOR EM3555-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56H váz | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,495.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4104T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, 286T váz
€7,241.79 /Mértékegység