BALDOR MOTOR EM4102T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 286T váz | AJ6UGA

BALDOR MOTOR EM4102T háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 286T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UGA Típus: EM4102T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,453.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők56-54/27
BázisRG
Lebontási nyomaték276 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret286T
Teljes terhelési nyomaték89.4 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP20
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 10 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram13.1 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény20
Fázis3
Power Factor77
FelülvizsgálatC
RPM1180
Hőmérséklet Emelkedik79 ° C
típus1054M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 189
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 166 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2138L
    • Felhúzási nyomaték: 115 LB-FT
    • Induló áram: 165 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4102T háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 286T váz
€12,453.39 /Mértékegység