BALDOR MOTOR EM3710T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz | AJ6UEG

BALDOR MOTOR EM3710T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UEG Modell: EM3710T-5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,130.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők7.6
BázisRG
Lebontási nyomaték70.4 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret213T
Teljes terhelési nyomaték22.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény7.5
Fázis3
Power Factor81
FelülvizsgálatD
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik66 ° C
típus3736M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.35
Származási országUS

Termék részletek:

A Super-E Baldor EM3710T-5 motor megfelel vagy meghaladja a NEMA Premium hatékonysági szabványokat. Alkalmas szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz és szerszámgépekhez. Ez a motor ipari acélszalagos nyitott kialakítással rendelkezik, így ideális olyan helyekre, ahol mérsékelt a víz és a por.

Jellemzők:

  • TEFC burkolat, amely nem engedi a levegőt szabadon áthaladni a motoron, védelmet nyújt zord környezetben.
  • Kétirányú hűtőventilátor az alacsony súrlódási és szélveszteségért.
  • Réz tekercselés mindkét végén csavaros fűzéssel az elektromos meghibásodások csökkentése érdekében.
  • Szigetelő rendszer az egység inverterkészítéséhez.
  • F osztályú magas hőmérsékletű szigetelés
  • Kiszolgálási tényező 1.15
  • Exxon Polyrex EM zsírkenés.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyire hatékonyak az elektromos motorok?

A. Az elektromos motorok az elektromos energia több mint 85%-át alakítják át mechanikai energiává vagy mozgássá, míg a gázégésű motorok az energia kevesebb mint 40%-át.

K. Milyen tényezők befolyásolják a motor teljesítményét?

A.

  • Feszültség a terminálokon
  • Ellenállás a terminálokon keresztül
  • Mágneses erő

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelés hatékonyságaerősítőkLebontási nyomatékHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€7,184.81
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Háromfázisú zárt motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€8,823.80
BALDOR MOTOR EM2334T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz | AJ6TJC EM2334T-593----F--€8,710.87
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Háromfázisú zárt motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€10,697.31
BALDOR MOTOR EM2394T-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 erősítők€8,845.15
BALDOR MOTOR EM3554-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€2,555.51
BALDOR MOTOR EM3555-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56H váz | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€2,789.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz
€4,130.58 /Mértékegység