BALDOR MOTOR EM3663T-8 Three Phase Enclosed Motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Frame | AJ6UDC

BALDOR MOTOR EM3663T-8 háromfázisú zárt motor, 200 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6UDC Modell: EM3663T-8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,536.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők14.5
BázisRG
Lebontási nyomaték32.4 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték7.49 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.13 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény5
Fázis3
Power Factor83
FelülvizsgálatB
RPM3475
Hőmérséklet Emelkedik80 ° C
típus0624M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 20.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 20 LB-FT
    • Induló áram: 120 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatÁr
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THV EM2333T-818.9 erősítők42.4165 LB-FT0415-82-€4,337.09
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz | AJ6TJG EM2334T-821.6 erősítők55.2213 LB-FT0420-84S€5,258.88
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJM EM2394T-812.9 erősítők4090.9 LB-FT0215-88C€4,740.30
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz | AJ6TYY EM3546T-82.25 erősítők3.512.3 LB-FT041-71D€1,387.82
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZN EM3554T-83.1 erősítők519.6 LB-FT041.5-73E€1,542.02
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UAL EM3558T-84.15 erősítők6.823.7 LB-FT042-73D€1,631.13
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Háromfázisú zárt motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6UBX EM3611T-8-9.7 A-43.000 hp16.55 "75-€1,674.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3663T-8 háromfázisú zárt motor, 200 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz
€2,536.91 /Mértékegység