BALDOR MOTOR EM2334T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz | AJ6TJG

BALDOR MOTOR EM2334T-8 háromfázisú zárt motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz

Raktáron
Tétel: AJ6TJG Modell: EM2334T-8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,258.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők55.2
BázisRG
Lebontási nyomaték213 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret256T
Teljes terhelési nyomaték59 LB-FT
HP20
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 10 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram21.6 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény20
Fázis3
Power Factor84
FelülvizsgálatS
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik74 ° C
típus0952M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.4
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2334T -8
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 121 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 85.4 LB-FT
    • Induló áram: 402 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatÁr
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THV EM2333T-818.9 erősítők42.4165 LB-FT0415-82-€4,337.09
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJM EM2394T-812.9 erősítők4090.9 LB-FT0215-88C€4,740.30
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz | AJ6TYY EM3546T-82.25 erősítők3.512.3 LB-FT041-71D€1,387.82
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZN EM3554T-83.1 erősítők519.6 LB-FT041.5-73E€1,542.02
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UAL EM3558T-84.15 erősítők6.823.7 LB-FT042-73D€1,631.13
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Háromfázisú zárt motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6UBX EM3611T-8-9.7 A-43.000 hp16.55 "75-€1,674.52
BALDOR MOTOR EM3615T-8 Háromfázisú zárt motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz | AJ6UCN EM3615T-8-15.2 A51.1 LB-FT45.000 hp18.04 "78-€1,728.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2334T-8 háromfázisú zárt motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz
€5,258.88 /Mértékegység