BALDOR MOTOR EM3116T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz | AJ6TUC

BALDOR MOTOR EM3116T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TUC Modell: EM3116T-5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,393.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők1.2
BázisRG
Lebontási nyomaték12.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret143T
Teljes terhelési nyomaték2.97 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.8 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor71
FelülvizsgálatB
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik42 ° C
típus3519M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.45 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 6.13 LB-FT
    • Induló áram: 9.66 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR EM31104-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56 váz | AJ6TTC EM31104-53416M0.5 A4.53 LB-FT-40.330 hp9.51 "66€848.67
BALDOR MOTOR EM31108-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6TTG EM31108-53424M0.7 A5.12 LB-FT-40.500 hp11.01 "78€934.35
BALDOR MOTOR EM31112-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6TTL EM31112-53514M0.9 A7.88 LB-FT-40.750 hp11.07 "77€1,351.96
BALDOR MOTOR EM31116-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56 váz | AJ6TTR EM31116-53520M1.2 A--41.000 hp11.07 "71€1,082.85
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 145T váz | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 erősítők041.5-72€1,458.24
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, ODP, 145T váz | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 erősítők042-75€1,481.23
BALDOR MOTOR EM3211T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz | AJ6TVU EM3211T-5-3.437.8 LB-FT1.99 erősítők043-74€1,864.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3116T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz
€1,393.80 /Mértékegység