BALDOR MOTOR EM31104-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56 váz | AJ6TTC

BALDOR MOTOR EM31104-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6TTC Modell: EM31104-5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€848.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők0.5 A
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték4.53 LB-FT
VámértékCONT
Keret56
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.5 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3416M
Pólusok száma4
teljesítmény0.330 hp
Teljes hossz9.51 "
Fázis3
Power Factor66
Szolgáltatási tényező1.35
Sebesség1,725 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség575 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - M3104-5
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 73.40%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: N
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 3.16 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 3.77 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 18 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 23 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR EM31108-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6TTG EM31108-53424M0.7 A5.12 LB-FT-40.500 hp11.01 "78€934.35
BALDOR MOTOR EM31112-5 háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6TTL EM31112-53514M0.9 A7.88 LB-FT-40.750 hp11.07 "77€1,351.96
BALDOR MOTOR EM31116-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56 váz | AJ6TTR EM31116-53520M1.2 A--41.000 hp11.07 "71€1,082.85
BALDOR MOTOR EM3116T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 erősítők041-71€1,393.80
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 145T váz | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 erősítők041.5-72€1,458.24
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, ODP, 145T váz | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 erősítők042-75€1,481.23
BALDOR MOTOR EM3211T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz | AJ6TVU EM3211T-5-3.437.8 LB-FT1.99 erősítők043-74€1,864.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM31104-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56 Frame
€848.67 /Mértékegység