BALDOR MOTOR EM251452T-4 Three Phase Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 450 hp, ODP, 449TS Frame | AJ6TKU

BALDOR MOTOR EM251452T-4 háromfázisú motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 450 LE, ODP, 449TS váz

Raktáron
Tétel: AJ6TKU Modell: EM251452T-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€120,427.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők494.0 A
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret449TS
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők494.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusaA44112M
Pólusok száma2
teljesítmény450.000 hp
Teljes hossz44.31 "
Fázis3
Power Factor88
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,570 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaWye Start – Delta Run
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 936
Hajó magassága (cm)133.35
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 96.20%
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: F
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 12 @ 1 AWG
    • Termékcsalád: Általános ipari
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Tengely átmérője: 2.375 in
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM251452T-4 háromfázisú motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 450 LE, ODP, 449TS váz
€120,427.07 /Mértékegység