BALDOR MOTOR EM2333 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 284U váz | AJ6THP

BALDOR MOTOR EM2333 háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 284U váz

Raktáron
Tétel: AJ6THP Modell: EM2333

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,122.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret284U
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők18.1 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa0944M
Pólusok száma4
teljesítmény15.000 hp
Teljes hossz26.34 "
Fázis3
Power Factor83
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,765 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.75
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - M2333
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 92.40%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 12 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM2237 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254U váz | AJ6THD EM22377.500 hp20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V€5,868.83
BALDOR MOTOR EM2238 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256U váz | AJ6THE EM223810.000 hp27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V€7,353.74
BALDOR MOTOR EM2334 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 286U váz | AJ6THZ EM233420.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€12,114.60
BALDOR MOTOR EM3603 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 182 Frame | AJ6UBE EM36031.000 hp3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,042.33
BALDOR MOTOR EM3607 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 184 Frame | AJ6UBF EM36071.500 hp5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 V€2,781.35
BALDOR MOTOR EM3702 Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 215 váz | AJ6UDK EM37022.000 hp7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 V€4,895.64
BALDOR MOTOR EM3703 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 213 Frame | AJ6UDL EM37033.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,687.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2333 háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 284U váz
€10,122.52 /Mértékegység