BALDOR MOTOR EL3609T Single Phase Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 1800 Frame | AJ6THB

BALDOR MOTOR EL3609T Single Phase Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 1800 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6THB Típus: EL3609T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,247.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők11.8
BázisRG
Lebontási nyomaték21 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.9 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis1
Power Factor96
FelülvizsgálatAH
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik75 ° C
típus3640LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 25 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2116L
    • Felhúzási nyomaték: 18 LB-FT
    • Induló áram: 85 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR EL3403 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEFC, 48 Frame | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 ° C€900.72
BALDOR MOTOR EL3405 egyfázisú motor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 48 Frame | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-€860.77
BALDOR MOTOR EL3501 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 ° C€998.70
BALDOR MOTOR EL3503 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 ° C€1,053.50
BALDOR MOTOR EL3504 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 ° C€1,187.00
BALDOR MOTOR EL3506 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 ° C€1,182.47
BALDOR MOTOR EL3507 egyfázisú motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 ° C€1,446.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EL3609T Single Phase Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 1800 Frame
€5,247.42 /Mértékegység