BALDOR MOTOR EL11307 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56H váz | AJ6TFM

BALDOR MOTOR EL11307 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56H váz

Raktáron
Tétel: AJ6TFM Modell: EL11307

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,489.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Hatékonyság81.80%
Ház típusaODP
Keret anyagAcél
Keret méret56
Teljes terhelésű erősítők7/3.5
HP3/4 LE
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLáb
Teljes hossz12.07 "
Fázis1 tel
Értékelés60 Hz
RPM1750 RPM
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.0.625 "
Feszültség115 / 230 V
Súly39 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - L1307
    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EL11203 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1/4 LE-F--€787.56
BALDOR MOTOR EL11204 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1/4 LE-F--€939.73
BALDOR MOTOR EL11205 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TEZ EL112053/1.5--1/3 LE-F--€831.71
BALDOR MOTOR EL11206 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1/3 LE-F--€846.81
BALDOR MOTOR EL11207 Egyfázisú motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€1,002.46
BALDOR MOTOR EL11208 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1/2 LE-F--€885.14
BALDOR MOTOR EL11209 Egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€950.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EL11307 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56H váz
€1,489.73 /Mértékegység