BALDOR MOTOR EJMM3314T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, OPD, 215JM váz | AJ6TAB

BALDOR MOTOR EJMM3314T zárt csatolású szivattyúmotor, 230/460 V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, OPD, 215 JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6TAB Típus: EJMM3314T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,800.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők36-35/17.5
BázisRG
Lebontási nyomaték73.3 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret215JM
Teljes terhelési nyomaték22.7 LB-FT
HP15
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 12 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.62 erősítők
Pólusok száma2
teljesítmény15
Fázis3
Power Factor89
FelülvizsgálatC
RPM3475
Hőmérséklet Emelkedik65 ° C
típus3734M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • 3 fázisú általános célú váltakozó áramú motor OPSB burkolattal a jobb hőelvezetés érdekében; ideális szivattyúkban, szállítószalagokban és gépekben történő alkalmazásra
    • Teljesen zárt, acélból készült, 215JM-es váz a jobb védelem érdekében, és elektrosztatikus epoxi festékbevonat a korrózióállóság érdekében
    • Folyamatos üzemű motor 460 VAC névleges feszültséggel 17.5 A teljes terhelés mellett, amely képes teljesítményt és akár 15 LE, illetve 3600 RPM fordulatszámot előállítani.
    • F osztályú szigetelés és Polyrex EM zsírral előkenett csapágyak a -20 és 300 ° F közötti hőmérséklet kezeléséhez
    • NEMA Premium hatékony Super-E 3734M típusú motor, teljes terhelés mellett 90.2% -os hatásfokkal és 89-es teljesítménytényezővel
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR EJMM2333T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€8,944.02
BALDOR MOTOR EJMM2334T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256JM váz | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€6,602.16
BALDOR MOTOR EJMM2394T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€6,983.26
BALDOR MOTOR EJMM2506T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Acél-11.0 A-3950M€4,613.51
BALDOR MOTOR EJMM2511T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, OPD, 256JM váz | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Acél-14.3 A-3954M€5,599.26
BALDOR MOTOR EJMM2513T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€4,674.59
BALDOR MOTOR EJMM2514T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€5,253.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3314T zárt csatolású szivattyúmotor, 230/460 V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, OPD, 215 JM váz
€5,800.58 /Mértékegység