A Destaco 870-2 pneumatikus bilincs vagy pneumatikus teljesítménybilincs különféle alkalmazásokhoz készült, például fémlemezek befogására, megfogására, feszítésére és elhelyezésére. Ideális a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. A mellékelt pneumatikus bilincs precíz kialakítású, és kifejezetten olyan durva hegesztési környezetekhez készült, amelyek kiemelkedő szorítóerőt igényelnek. Ez a bilincs edzett szegecsekkel és perselyekkel is be van építve a forgási pontokon a kormányrúd rögzítéséhez, elforgatásához és mozgatásához a kívánt munkahelyzetben. 120 psi maximális szorítókar-nyomáson működik, 192 ft-lb tartónyomatékkal. Pneumatikus hengerrel rendelkezik, bemeneti csatlakozóval a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz. Ez az erősáramú bilincs változó munkadarabvastagságú alkalmazásokhoz ajánlott, és egy szorítókarral rendelkezik, amely párhuzamos a bilincstesttel zárt helyzetben, és 112 fokos nyitási szöggel rendelkezik. A Destaco 870-2 pneumatikus erősítőbilincs maximum 2000 font terhelést képes kezelni -14 és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, és könnyen felszerelhető elölről, hátulról vagy oldalról a felületekre az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 870-2 pneumatikus erősítőbilincs ideális fémlemezek és alkatrészek rögzítésére, rögzítésére és pozicionálására szerelvényekben és kezelőrendszerekben, az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 870-2 pneumatikus erősítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a pneumatikus erősítőbilincs maximum 2000 font terhelést képes kezelni.
- A Destaco 870-2 pneumatikus erősítőbilincs -14 és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- Ez a pneumatikus erősítőbilincs lehetővé teszi az első, hátsó vagy oldalsó rögzítést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco BIM-IKE-AP: Ezt a mágneses érzékelőt PMP funkcióval tervezték, és 200 mA maximális kapcsolási áramot biztosít.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 870-2 pneumatikus erősáramú bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 870-2 pneumatikus erősáramú bilincs lehetővé teszi a hátsó, első és oldalsó rögzítést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, nyilvánvalóan egy kis bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza és a szerszám súlya közötti távolságot. Ezenkívül a felhasználónak figyelembe kell vennie azt a szorítóerőt vagy tartóerőt is, amelyre a szorító alkalmazásához szüksége van.
K. Miért van szüksége elektromos bilincsre?
V. A Destaco erősáramú bilincseket kifejezetten automatizált gyártási folyamatokban való használatra tervezték, ahol a követelmény az alkatrészek ismételt és gyors pontos rögzítése. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott vagy nincs hozzáférés a bilincs kézi aktiválásához, akár helyszűke miatt (ezért a kézi hozzáférés nem lehetséges), akár azért, mert a bilincs távolról van elhelyezve.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról, tehát határozott igen. A gyártó termékleírása elegendő információt tartalmaz a torok mélységéről és az állkapocsnyílásról. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is szállít az erős hidraulikus sugarak, por és heves esőzések elleni védelem érdekében.