BALDOR MOTOR EJMM2333T-G zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXP

BALDOR MOTOR EJMM2333T-G zárt csatolt motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6RXP Típus: EJMM2333T-G

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,314.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Hatékonyság92.40%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret254JM
Teljes terhelésű erősítők36.2/18.1
HP15 hp
Szigetelési osztályH
Szerelési típusLábtartó / C-Face
Teljes hossz25.3 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
Feszültség230 / 460 V
Súly265 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.25
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségHáz típusaKeret anyagSúlyKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR EJMM2334T-G zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256JM váz | AJ6RXR EJMM2334T-G230 / 460 VTEFCÖntöttvas308 lb256JM48/2420 hp25.3 "€7,053.33
BALDOR MOTOR EJMM2394T-G zárt csatolt motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXV EJMM2394T-G230 / 460 VTEFCÖntöttvas260 lb254JM35/17.515 hp25.3 "€6,364.58
BALDOR MOTOR EJMM2513T-G zárt csatolt motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RYA EJMM2513T-G230 / 460 VODPAcél213 lb254JM35.4/17.715 hp23.19 "€5,273.72
BALDOR MOTOR EJMM3116T-G Közeli csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, ODP, 143JM váz | AJ6RYR EJMM3116T-G208-230 / 460 VODPAcél37 lb143JM3.1-3/1.51 hp13.75 "€1,642.54
BALDOR MOTOR EJMM3154T-G zárt csatolt motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6RYV EJMM3154T-G230 / 460 VODPAcél41 lb145JM4.4/2.21-1 / 2 LE13.75 "€1,751.06
BALDOR MOTOR EJMM3157T-G zárt csatolt motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6RYY EJMM3157T-G230 / 460 VODPAcél44 LB145JM5.8/2.92 hp14.25 "€1,886.98
BALDOR MOTOR EJMM3158T-G Közeli csatolású motor, 230/460V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, ODP, 145JM váz | AJ6RZB EJMM3158T-G230 / 460 VODPAcél51 lb145JM7.6/3.83 hp15.13 "€2,099.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2333T-G zárt csatolt motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz
€6,314.30 /Mértékegység