GRAINGER 410Y53 Mobile Digital Plan Station, 48.25 x 39.3 x 26.79 Inch Size, Tan, Steel | CM9GAC 118-M

GRAINGER 410Y53 mobil digitális tervállomás, 48.25 x 39.3 x 26.79 hüvelykes méretű, barna, acél

Tétel: CM9GAC Modell: 410Y53Keresztszám: 118-M
€7,993.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi terepi iroda
Zárt hossz48.25 "
színekCserez
Mélység26.79 "
Fiók kapacitása150 lbs.
Elektromos hozzáférés típusaPower Crew
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Magasság48.25 "
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma2
Csúszások száma4
Nyitott magasság73.875 "
StílusField Stations
Szélesség39.3 "

Termék részletek:

Ez a mobil digitális tervállomás egy professzionális munkadoboz, amely ideális azoknak a felhasználóknak, akiknek adatkapcsolatra van szükségük a munkahelyen.

Jellemzők:

  • Ez a mobil digitális tervállomás 14-es vastagságú acélpadlóval és 16-os acéltesttel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • Az áramellátáshoz 4 GFCI aljzat tartozik a biztonságos áramellátáshoz, egy 32 hüvelykes TV-monitor és egy UPS tartalék tápegység, amely akár harminc percig is képes áramot szolgáltatni áramkimaradás esetén.
  • Ez a tárolódoboz ipari szekrénye testre szabható, lehetővé téve a felhasználók számára a digitális rendszerek beállítását.
  • Ez a 150 font súlyú teherhordó egység fiókkal van felszerelve, amely független zárható tárolást biztosít, és 4 hüvelykes görgőkkel a sima mobilitás érdekében.
  • Porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak, és akár 320 fontot is nyomhat, ha teljesen meg van töltve elektronikával.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a kulcsrakész hub?

V. A Kulcsrakész hub könnyen használható webes felületet biztosít a Kulcsrakész felhőkiszolgálók és biztonsági mentések kezeléséhez.

K. Hogyan állítsunk össze mobil digitális terv állomást?

A.

  • Csavarja ki a lakatfület egy 1/2 hüvelykes villáskulccsal vagy aljzattal.
  • Helyezze a reteszrudat „reteszelt” helyzetbe.
  • Szerelje be az 5/16 hüvelykes x 3/4 hüvelykes kocsicsavart a lakatfül megfelelő furatába.
  • Szerelje be a lakatbilincset a lakatfülbe, és rögzítse a zárdobozhoz egy rögzítőanyával.
  • A lakat reteszelése előtt nyissa ki a fedelet, és csúsztassa a reteszrudat „nyitott” helyzetbe.
  • Csukja be a fedelet, és állítsa a reteszrúd „reteszelt” helyzetbe.

K. Milyen eszközök szükségesek a digitális tervállomás telepítéséhez?

A.

  • 1/2 hüvelykes aljzat
  • 5/16 hüvelykes aljzat
  • Phillips fejű csavarhúzó

K. Hogyan kell telepíteni ezt a digitális terv állomást?

A.

  • Távolítsa el a tartókonzolt két #10-24 x 3/4 hüvelykes csavar, rögzítő alátét és lapos alátét eltávolításával egy 5/16 hüvelykes aljzat segítségével.
  • Óvatosan állítsa a TV-t képpel lefelé egy sima felületre.
  • Csatlakoztassa a kábelköteget és a tápegységet a TV-hez.
  • Helyezze fel a tartókonzolt, és illessze a TV hátulján található rögzítőfuratokhoz.
  • Rögzítse a tartót a TV-hez négy 1/4 hüvelykes rögzítő alátéttel, négy M4-es csavarral és négy #10-es alátéttel.
  • Emelje fel a tartókonzolt és a TV-t, és akassza fel a csatorna hornyára a tartókonzolon lévő kampókkal.
  • Csavarja vissza a két csavart, azaz a zárat és a lapos alátéteket, amelyeket korábban eltávolított.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 410Y53 mobil digitális tervállomás, 48.25 x 39.3 x 26.79 hüvelykes méretű, barna, acél
€7,993.13 /Mértékegység