BALDOR MOTOR ECTM4314T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, TEAO, 364T váz | AJ6RQB

BALDOR MOTOR ECTM4314T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, TEAO, 364T váz

Tétel: AJ6RQB Modell: ECTM4314T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor
erősítők136/68
OsztályKÉSZLET
DesignB
AdóCONT
HázTEAO
Keret364T
HP60
Hz60
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
KVAR10.0
Vezet3 # 4,6 # 6
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény60 HP
Fázis3
FelülvizsgálatD
RPM1780
Szolgáltatási tényező1.15
típusA36062M
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 375.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtásvégi csapágy: 65BC03JGG30A
    • Típusszám: 000613007EW

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR CTM2276T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEAO, 254T váz | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 ° C0756M208-230/460€7,108.07
BALDOR MOTOR CTM2332T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEAO, 256T váz | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 ° C0946M230/460€7,911.61
BALDOR MOTOR CTM2333T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEAO, 254T váz | AJ6QMU CTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FTK176083 ° C0756M208-230/460€8,676.75
BALDOR MOTOR CTM2334T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEAO, 256T váz | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 ° C0760M230/460€9,672.11
BALDOR MOTOR CTM3665T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 184T váz | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/460€3,842.85
BALDOR MOTOR CTM3768T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 215T váz | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/460€5,825.01
BALDOR MOTOR CTM3770T hűtő/hűtőtorony motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEAO, 213T váz | AJ6QMY CTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 ° C0729M208-230/460€5,117.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECTM4314T hűtő/hűtőtorony motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, TEAO, 364T váz