BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RLD

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T keret

Raktáron
Tétel: AJ6RLD Modell: ECP84106T-5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,536.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők17.8
BázisRG
Lebontási nyomaték111 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret256T
Teljes terhelési nyomaték29.7 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP20
Hz60
SzigetelésF
KVAR2.0
Vezet3 12 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.7 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény20 HP
Fázis3
Power Factor91
FelülvizsgálatF
RPM3510
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik77 ° C
típus0942M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 54.7 LB-FT
    • Típusszám: NP2155
    • Felhúzási nyomaték: 37.1 LB-FT
    • Induló áram: 123 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€10,703.68
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€11,230.13
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€13,664.15
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€13,664.15
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€10,100.52
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€10,100.52
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€10,921.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T keret
€12,536.66 /Mértékegység